※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 研究関連用品・実験用必需品
NALGENE(ナルゲン)の 洗浄瓶/プッシュボトル
NALGENE(ナルゲン)の 洗浄びん
薬品識別洗浄瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
注文コード
05836031
品番
2436-0252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,160
この商品は
色・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
薬品名
エタノール
容量(mL)
250
材質(キャップ)
PP
TGK品番
656-21-63-02
色
白
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)