NALGENE(ナルゲン)
NALGENE(ナルゲン)の 研究関連用品・実験用必需品
NALGENE(ナルゲン)の 洗浄瓶/プッシュボトル
NALGENE(ナルゲン)の 洗浄びん
薬品識別洗浄瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05836092
品番
2436-0502
参考基準価格(税別)
¥2,055
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
薬品名
エタノール
容量(mL)
500
材質(キャップ)
PP
TGK品番
656-21-63-08
色
白
材質(本体)
LDPE(低密度ポリエチレン)