Linicon(リニコン)
Linicon(リニコン)の 研究関連用品・実験用必需品
Linicon(リニコン)の 液送/ポンプ類
Linicon(リニコン)の 実験研究用ポンプ
卓上型吸引システム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05836205
品番
HK-435A
参考基準価格(税別)
¥105,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
セット内容
真空ポンプ(LV-435A)
フットスイッチ
タンク(4l)
チューブ(5m)
フィルター
ピペット×20本
TGK品番
904-21-46-01
材質
タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)
39
電源
AC100V 50/60Hz
構成
真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
25
吐出空気量(L/min)
25
アズワン品番
1-7965-01
最高真空圧力(kPa)
-46.7