エア・巻きダンボール

(12件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05836476 品番エア巻ダン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。

材質ポリエチレン+巻き段ボール 幅(mm)1200 長さ(m)30 厚さ(mm)4mm 用途引越し作業、重梱包作業に適してます。 質量(kg)8.4 加工ラミネート 空気粒径(mm)10 空気粒高(mm)4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
※再配達となった場合、再配達費用が請求される可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
格子梱包の時
株式会社コーワ 様

巻ダンは、一枚で2重梱包ができとても便利で助かります。
厚すぎず薄すぎず丁度良く梱包ができます。

対象商品:
05836476
2023-07-08
用途:
重量のある梱包に使っています
製造業

品の角なと重ねて使い、とても良いです。
安心して発送できます。

対象商品:
05836476
2023-04-05
用途:
精密機械梱包
株式会社クマタカエンジニアリング 様

残りの印、メアスがあると購入メアスになってよいかもしれません

対象商品:
05836476
2021-08-31
用途:
瓶詰め商品発送の梱包
Vivam Japao 様 (卸売・小売業)

エアクッションよりも補強力が強いと運送会社の資材部隊の方から勧められ、使い始めました。
エアクッションで包んだビン同士は角をぶつけるとカチカチと音が鳴りますが、こちらはなりません。輸送時のビン割れのリスクを減らすために、よい資材だと思います。
ただ、ひと巻き30m分(幅1.2m)のオーダーのため、保管場所が必要になります。もっと小口での販売があったらよいのに、と思います。

対象商品:
05836476
2021-02-10
用途:
梱包
サービス業

しっかりしているというのが第一印象です。額なども一重で包んで安心感があります。

対象商品:
05836476
2020-04-16
用途:
別注家具出荷時の梱包

仕事柄、様々な形状の家具を出荷・配達するので、普通のエアキャップでは少し心もとない時に使ってます。エアキャップよりは少し高いですが、耐久度は、かなりUPします。とても満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
05836476
2020-03-09
用途:
梱包作業
建設業・工事業

ボール紙とプチプチが一緒になっているので便利で、梱包に手間もかかりません。

対象商品:
05836476
2018-05-28
用途:
製品の梱包
建設業・工事業

以前は、通常のプチプチを使用していました。しっかり包めるので、プチプチを何重にも巻いていた時のことを思うと、梱包も楽で、しっかり包め、また段ボールなので文字も直に記入出来てとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする