H&H
H&Hの 電源(制御機器)
H&Hの 電源コード/コンセント(FA)
H&Hの コンセント(FA)
2P防水コネクターボディー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05837194
品番
HC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
種類
ボディ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
適合電線(mm
2
)
2G-2RNCT(0.75〜2)2PNCT(2)VCT(S)(2)
適合端子
(圧着)0.75〜1.25(R1.25〜3.5)2(R2〜3.5)
形状
平刃