画像準備中

ハロゲンランプ その他

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプH6 注文コード05839662 品番14-0370
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
純正品番
日産:B6719-00483
ダイハツ:90049-51073-000
スバル:84920GA170
タイプH6 適合ヘッドランプ 定格電力(W)65/55 口金P43d-38 (55/55) ガラス球形式T14.7 クリア 定格電圧(V)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
30系プリウスのヘッドライト、バルブ交換
サービス業

ハロゲンランプは年数経過により、徐々に暗くなっていきます。

そこで今回、30系プリウスのヘッドライト、ハロゲンランプ交換(Low & High Beam)をDIYで実施しました。

30系プリウスの場合、フロント右側ヘッドライトユニットのエンジン側にスペースの余裕がありません。よって、エアクリーナーの吸気口とレゾネーターをずらし、若干の隙間を確保しました。

それでも、手がかろうじて入る程度の隙間。目視でハロゲンランプを確認しながらの交換は不可となります。よって、手探りで古いバルブを外し、なんとかLowビームのバルブ交換が完了しました。

バルブ交換後、明らかにヘッドライトが明るくなりました。ハイビーム点灯時も遠くまで明るく照らしてくれます。

各種ハロゲンランプは入手が容易で安価なため、やはり定期的な交換が安全で安心ですね。車種によっては、DIYで簡単にハロゲンランプの交換が可能なため、ぜひチャレンジしてみてください!

1人が参考にしています
対象商品:
05839687
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

純正品が低価格で購入でき、使用感も問題ございません。

対象商品:
05839687
2021-04-02
用途:
交換ランプキット用
サービス業

交換用ランプキットの補充用に購入、スタンレーは小糸より安いので、いつも使用している

対象商品:
05839687
2019-12-23
用途:
お客様車両のメンテナンス時

信頼できるメーカーの商品が安価に購入できるので助かってます。

対象商品:
05839696
2019-06-18
用途:
点検時

純正メーカーなので安心して使用しています。2個セットで安く設定してほしい。

対象商品:
05839723
2018-12-13
用途:
30型プリウスのロービームハロゲンの更新
電気・ガス・熱供給・水道業

10万キロ超えて交換しました。純正装着品(Philips製)より断然明るいです。夜間の安全な視界確保に役立っています。過去にSTANLEY&小糸以外のメーカーで、装着直後から嫌な経験をした事もあって、やはり一流メーカーは順当だと感じました。

対象商品:
05839714
2018-02-05
用途:
車のヘッドライト
株式会社イーズフォト 様 (サービス業)

ノーマルバルブです。全く問題なしが普通に当たり前のパーツなので良いも悪いもないですが値段がカー用品店より500円ほど安くて良かったです。

対象商品:
05839714
2018-08-13
用途:
交換用

なかなか取り扱っているところがないので、助かります。
価格も納期も考えると、特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする