STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 自動車用電球・バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用白熱球/バルブ
STANLEY(スタンレー電気)の 車用バックランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
シングル球G23/BA15s 12V
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05839732
品番
A4325
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
15
口金
BA15s
ガラス球形式
G23
用途
バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合
一般