曜日別特売
A4123W シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気) 05839942

A4123W シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気) 05839942
A4123W シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気) 05839942
A4123W シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気) 05839942

シングル球G18/BA15s 12V

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)8
ガラス球形式G18
クリア
内容量1箱(10個)注文コード05839942品番A4123W
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12定格電力(W)8口金BA15sガラス球形式G18適合ライセンスランプ(番号灯)
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05483107
2023-08-17
用途: バイクのウインカー球

なかなか見つからない部品で、いつ切れるか分からないので
バイクの備え付け部品と自宅に保管用と10個単位で購入してます。
凄く助かります。

対象商品 : 05483107
2023-09-16
用途: 自働車用交換用電球として

メーカー品の商品なので何の問題もなく使えます。商品として満足です。

対象商品 : 05483116
2023-01-18
用途: 車幅灯の交換作業。

スタンレーなので品質の心配は無いので良いです。
怪しい中国製の輸入品は短期間で切れますんで、車両の電球はメーカー品に限ります。

対象商品 : 05483116
2023-02-25
用途: メンテナンス作業

安価です。交換して、一週間ですので耐久性はこれから検証します。

対象商品 : 05839976
2007-03-30
用途: バックランプ用交換球
株式会社サンクラフト

このサイズはなかなか店頭にもないので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 05483107
2020-10-07
用途: バイクのウインカー
サービス業

バイクのウインカーの球が切れやすいので10個入れを注文しました。次の日に届いたのでびっくりしました。早くてやすいのでとても助かります。

対象商品 : 05839976
2020-05-23
用途: 農機具修理

ホームセンター店頭在庫の無い商品ですが 早急に手に入り助かりました。

対象商品 : 05483107
2020-03-16
用途: ベスパ のテールランプ用に
倫's ラボラトリー

6vのバイクに使用してますが、とても明るく長持ちするので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする