シングル球G18/BA15s 12V

(17件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05839951 品番 A4123WA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)7.5 口金BA15s ガラス球形式G18 用途ライセンス、パーキング、ストップランプ 適合ライセンスランプ(番号灯)
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05483107
2023-08-17
用途:
バイクのウインカー球

なかなか見つからない部品で、いつ切れるか分からないので
バイクの備え付け部品と自宅に保管用と10個単位で購入してます。
凄く助かります。

対象商品:
05483107
2023-09-16
用途:
自働車用交換用電球として

メーカー品の商品なので何の問題もなく使えます。商品として満足です。

対象商品:
05483116
2023-01-18
用途:
車幅灯の交換作業。

スタンレーなので品質の心配は無いので良いです。
怪しい中国製の輸入品は短期間で切れますんで、車両の電球はメーカー品に限ります。

対象商品:
05483116
2023-02-25
用途:
メンテナンス作業

安価です。交換して、一週間ですので耐久性はこれから検証します。

対象商品:
05839976
2007-03-30
用途:
バックランプ用交換球
株式会社サンクラフト 様

このサイズはなかなか店頭にもないので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
05483107
2020-10-07
用途:
バイクのウインカー
サービス業

バイクのウインカーの球が切れやすいので10個入れを注文しました。次の日に届いたのでびっくりしました。早くてやすいのでとても助かります。

対象商品:
05839976
2020-05-23
用途:
農機具修理

ホームセンター店頭在庫の無い商品ですが 早急に手に入り助かりました。

対象商品:
05483107
2020-03-16
用途:
ベスパ のテールランプ用に
倫's ラボラトリー 様

6vのバイクに使用してますが、とても明るく長持ちするので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする