画像準備中

シングル球G18/BA15s 24V

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 定格電力(W)12 注文コード05840003 品番A4135MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は定格電力など6種類から選べます 他の種類を見る
口金BA15s ガラス球形式G18 定格電圧(V)24 適合一般 タイプシングル球 定格電力(W)12
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03364076
2025-11-11
用途:
車両の装飾
旅・倶楽部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品説明にV(ボルト)の記載はあるが、W(ワット)の表示がないのでどれを注文していいか分かりづらい。

対象商品:
03364076
2022-10-17
用途:
会社のトラックに使用

会社のトラックに使用
コスパが良く、耐久性も満足です。

2021-11-10
用途:
遊園メーカーの業務用ゲーム機
その他業種

遊園メーカー指定品で購入。

中々、取り扱いが無くてやっと購入出来ました。

良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
03364076
2021-06-14
用途:
トラックのマーカーランプに

主にトラックのサイドマーカーの球切れの補修用に購入。フォーカスの取り扱いが無くなったのでこちらにシフトしました。

1人が参考にしています
対象商品:
03364076
2021-02-11
用途:
マーカーランプの交換用として購入した。
建設業・工事業

コスパが良いので、まとめ買いには最適です!

使用感も特に問題ない感じです!

対象商品:
03364076
2019-09-21
用途:
自働車整備

コストパフォーマンスがよく、品質も良いのでいつも購入させていただいてます。

対象商品:
03364076
2017-04-26
用途:
車両メンテナンス
フレックス物流株式会社 様

耐久性がよくいつも注文させていただいてます。
また在庫が無くなり次第注文します。

対象商品:
03364076
2017-02-12
用途:
トラックのメンテナンス
運輸・通信業

やはり信頼性ですね 球切れも少なく安定して使えています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする