A3484C ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気) 05840511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルームランプ、マップランプ用電球 24V

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×37 注文コード05840511 品番A3484C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は口金・ガラス球形式など7種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)24 定格電力(W)8 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×37 適合一般

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05840423
2020-02-06
用途:
車検
有限会社J-BLUE 様

まとめ買いで金額が問屋さんよりリーズナブルな事は非常に助かります。

対象商品:
05840387
2018-10-11
用途:
機械のライト
伊藤化成 様 (製造業)

市販のものと変わらず
品質は良いと思います
耐久性はまだわかりません

1人が参考にしています
対象商品:
05840466
2016-10-17
用途:
ルームランプ使用
有限会社 小林製缶 様 (建設業・工事業)

12vの電球はどこにでも在りましたが、24vは貴社ので満足です。

対象商品:
05840527
2016-06-06
用途:
読書灯の交換
高橋商会 様

このタイプ長さの種類がけっこうあり、でも思いつく全種が販売されているのは有り難い限りです!

対象商品:
05840527
2016-02-25
用途:
修理用
ミズタニモータース 様

価格、品質ともに何ら問題なく使用しています。

対象商品:
05840423
2015-04-14
用途:
車のメンテナンス
株式会社KSP 様

10個中1個がつきませんでした。
価格が安いのでしょうがないかと!

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品に関しましては、返品交換等の対応をしております。
お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口まで、
ご連絡お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする