パネル、メーター用電球 12V

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ガラス球形式T10 適合コーナーポール 注文コード05840773 品番A1473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品はガラス球形式・適合など12種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)3 口金E10 ガラス球形式T10 適合コーナーポール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
50年前の原付に使用
ツキジメンテナンス 様

50年前の原付をレストア中、6V仕様なので不便なこともあるため12V仕様に変更中、パネル内他バルブの数も多くコスパの良いこちらを選びました。

対象商品:
05840572
2025-05-24
用途:
オートバイのメーター球の交換
運輸・通信業

メーター球の交換用です。
スタンレー製が一番です。
問題無く交換出来ました。
バッチリです…

対象商品:
05840563
2023-12-07
用途:
アマチュア無線のメーターパネル用
農・林・水産業

非デジタル機器のパーツが手に入りにくいので大変助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
05840572
2023-08-17
用途:
バイクのメーター球

他店にはなかなか無い部品で、すぐ交換出来る様にストックとして10個単位で購入してます。
とても助かります。

対象商品:
05840563
2023-07-04
用途:
メンテナンス
製造業

20年物のメーター球を交換しました。明るくなりトンネル内でも視認性が良くなりました。

対象商品:
05840615
2023-01-18
用途:
車幅灯の球切れ交換作業。

スタンレーなので品質の心配は無いので良いです。
怪しい中国製の輸入品は短期間で切れますんで、車両の電球はメーカー品に限ります。

2人が参考にしています
対象商品:
05840572
2022-11-04
用途:
メーターランプ用
卸売・小売業

その辺のホームセンターなどには売っていないので純正部品で取り寄せしてました。メーカーもスタンレーで安心です。

対象商品:
05840572
2022-11-03
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターにはなかなか置いていないので取り扱って頂いて助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする