晴香堂(旧:オカモト産業)
晴香堂(旧:オカモト産業)の 消臭/芳香/除菌
晴香堂(旧:オカモト産業)の 車用芳香剤
ロコス スリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(200mL)
注文コード
05842682
品番
1931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
さわやかで清潔な香り
清潔感のある香り&消臭成分配合のシート下用芳香・消臭剤。シート下にフィットしやすい薄型デザイン。
香り
ホワイトムスク
用途
芳香・消臭剤
取付
シート下