頑固な汚れの強力ねんどクリーナー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード05842698 品番2084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

虫・鳥フン、鉄粉、ブレーキダストなど、頑固な汚れを素早く落とす、ねんどタイプのクリーナーです。
水を流しながらこするだけで頑固な汚れがすっきり落とせます。
すべりがよく、ひっかかりやこびり付きがなく、なめらかに滑るので、初心者にもオススメ!
やわらかく練りこみやすいのでボディにも優しく、誰でも簡単に汚れた部分をねり込めます。
ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも使用出来ます。
ワックス・コーティング剤の下地作りにも最適

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 適合塗装色全塗装色対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
固形ワックス使用前の処理
自動車・二輪車・自転車関連業

普段は液体ワックスですが、たまに固形ワックスを使用する前に使います。スポンジや拭きあげの時の滑りが違います。

対象商品:
05842698
2024-01-24
用途:
塗装面の鉄粉除去に使用
運輸・通信業

何回か使用するため作業後に収納するケースがあると嬉しいですね

対象商品:
05842698
2022-09-11
用途:
ワックス前の塗装表面下地処理
製造業

初めて鉄粉処理をしましたが、水を流しながら軽く擦るだけで鉄粉?でネンドは結構茶色っぽく汚れました。
塗装表面のザラつきもなくなりワックスのノリも良かったですよ。今後も塗面の状態をみながら定期的に処理をしたいと思います。

対象商品:
05842698
2021-07-26
用途:
研磨
個人のお客様

コンパウンドが入っていないので試しに購入。問題なく使えます。

対象商品:
05842698
2018-11-15
用途:
コーティング前の下地作りに使用

いい商品です。
固さとかは好みや使用時の気温によるので何とも言えませんが、自分はつかいやすかったですね。
コンパウンドが入っていないので購入したのですが入っているものと比較しても遜色ありません。
多めに水をかけながら使うのがコツです。

対象商品:
05842698
2018-08-19
用途:
車に付着したガムを落とすのに使用。簡単に取れた

取れずらい、糸状のゴムの付着が、簡単に取れた。満足している。

対象商品:
05842698
2016-11-24
用途:
洗車後、コーティング前

洗車しても塗装面がザラザラだったのが、ツルツルになりました。

対象商品:
05842698
2016-07-22
用途:
洗車時
合同会社たけのこテック 様 (製造業)

他社製品と比べて謙遜なし。
粘土全般に言えることだが、一つ持ってるとかなり便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする