5121006 バイメタルホールソー”T3スピードスロット軸付” LENOX(レノックス) 05842912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5121006 バイメタルホールソー”T3スピードスロット軸付” LENOX(レノックス) 05842912
5121006 バイメタルホールソー”T3スピードスロット軸付” LENOX(レノックス) 05842912

バイメタルホールソー”T3スピードスロット軸付”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05842912
品番
5121006
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

刃の側面のスリットを大きく取ることで、切削時の熱を発散しやすく、切削時にも熱を持ちにくい設計です。
階段状のスリットで、切り屑の排出を楽に行うことが出来ます。
刃厚と刃先形状を最適化し、より早く切削でき、従来品に比べ長寿命も実現しました。

用途
ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。
トラスコ品番
106-1490
材質
刃部:バイメタル、センタードリル:高速度鋼(HSS)
全長(mm)
125
有効切削能力(mm)
【鉄板】5
刃厚(mm)
1.2
シャンク形状
10mmストレートシャンク
有効長(ふところ深さ)(mm)
44
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
17
注意
※インパクトシャンクには対応しておりません。
※ステンレスへ穴あけの際は低速で使用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする