LXAH31116 ”スピードスロット”超硬チップホールソー LENOX(レノックス) 05842948

LXAH31116 ”スピードスロット”超硬チップホールソー LENOX(レノックス) 05842948
LXAH31116 ”スピードスロット”超硬チップホールソー LENOX(レノックス) 05842948

”スピードスロット”超硬チップホールソーLXAH31116

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05842948
品番
LXAH31116
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

耐熱性超硬チップ採用により硬質なワーク材にも適用しています。
独自のスピードスロット機構により切り屑の効率的な排出と放熱性を高め寿命が飛躍的に伸びました。
貫通後の切り屑(コア)の抜き取りがしやすい幅広スリットを採用、作業性効率化に貢献します。
LENOXプロツールルーブを使用すると刃物の寿命を延ばす事が可能です。

用途
ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、塩ビ鋼板、瓦、セメントボード、木質・窯業系サイディング、アルミ、プラスチック、FRP、化粧タイル、鋳鉄などに。
トラスコ品番
238-5628
材質
刃部:超硬チップ、スプリングスチール
全長(mm)
64
刃厚(mm)
2
シャンク形状
六角軸
有効長(ふところ深さ)(mm)
46
シャンク径(mm)
13
刃径(mm)
17
注意
※ステンレスなど高硬質素材への穴あけは低スピードで行って下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする