※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー[日用品]
ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30本)
注文コード
05843176
品番
ALD-890P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途
ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。
トラスコ品番
770-6111
材質
ステンレス(SUS304系)
長さ(mm)
90
頭部径(Φmm)
14
首下長(mm)
90
埋め込み深さ(mm)
65
締付トルク(N・m)
5.0~6.0
ビット
No.3
最大引張荷重(kN)
1.6
頭部高さ(mm)
4.2
適合ドライバー
プラスNO.2(865、890のみNO.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径d(mm)
8
注意
※ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。
※穿孔は埋め込み長さより10mm以上深く行ってください。