※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QビットUX SDS-maxシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05843215 品番 QMX 15.0×405
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,938
販売価格(税別)
8,125

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

刃先径(Φmm)15.0 有効長(mm)210 全長(mm)405 用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタル サイズ15.0×405 シャンクSDS-max 適合電動機SDS-maxハンマードリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする