KNSF14 転造ローレットホルダ(平目用) 平目用 スーパーツール 05843332

KNSF14 転造ローレットホルダ(平目用) 平目用 スーパーツール 05843332
KNSF14 転造ローレットホルダ(平目用) 平目用 スーパーツール 05843332
KNSF14 転造ローレットホルダ(平目用) 平目用 スーパーツール 05843332

転造ローレットホルダ(平目用) 平目用KNSF14

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05843332
品番
KNSF14
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

靭性と耐摩耗性に優れています。

トラスコ品番
270-1065
材質
合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)
6.35
ピッチ(mm)
1.81
山数
14
目の粗さ
荒目
適合ホルダ
KHS1
外径(mm)
19.2
穴径(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
0.58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする