QビットUX SDSシャンク

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05843364 品番 QSXA 10.0×260
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。

刃先径(Φmm)10.0 有効長(mm)140 全長(mm)260 用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル トラスコ品番835-9670 サイズ10.0×260 適合電動機軽量ハンマードリル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05843364
2021-06-25
用途:
アンカー設置工事
建設業・工事業

アンカー掘削時粉塵も殆ど出ず期待以上でした。
刃の消耗具合がどの位かだけ確認したいです。

対象商品:
05843513
2020-11-30
用途:
機械室のアンカー打設に使用
江南電機株式会社 様

掃除機と合体させ使用するので粉塵が出ず、機械室のアンカー打設に最適!

2020-08-23
用途:
オールアンカーの下穴
建設業・工事業

想像以上によく吸塵します。水気と鉄筋に干渉したときの鉄粉でつまりました、ご注意!

対象商品:
05843443
2020-04-28
用途:
アンカー打設
株式会社ケイ・ディー・エフ 様 (建設業・工事業)

削孔時などの粉塵問題もなく、安定のクオリティーでした

対象商品:
05843373
2019-05-26
用途:
生産設備の据付に

設備の特性上 作業にも清潔さが要求されるので
アンカー打ち作業はいつも悩みの種でした。
この商品を知って試しに購入しましたが、
なぜもっと早く使わなかったのか、と後悔するほど素晴らしい商品です。

対象商品:
05843364
2019-03-08
用途:
アンカー用の穴あけ
株式会社湘南サイン 様 (建設業・工事業)

シート防水された屋根の穴あけに使用したら、切粉排出路が詰まって吸塵出来なくなったので
注意が必要
通常のコンクリート面の穴あけは粉塵が出ずとても快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする