曜日別特売
QSXA 19.0×280 QビットUX SDSシャンク ユニカ 05843513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QビットUX SDSシャンク

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)19.0
有効長(mm)160
全長(mm)280
内容量1本注文コード05843513品番QSXA 19.0×280
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。
新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。
スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。

用途
デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル
刃先径(Φmm)19.0有効長(mm)160全長(mm)280トラスコ品番835-9685サイズ19.0×280適合電動機軽量ハンマードリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05843364
2021-06-25
用途: アンカー設置工事
建設業・工事業

アンカー掘削時粉塵も殆ど出ず期待以上でした。
刃の消耗具合がどの位かだけ確認したいです。

対象商品 : 05843513
2020-11-30
用途: 機械室のアンカー打設に使用
江南電機株式会社

掃除機と合体させ使用するので粉塵が出ず、機械室のアンカー打設に最適!

2020-08-23
用途: オールアンカーの下穴
建設業・工事業

想像以上によく吸塵します。水気と鉄筋に干渉したときの鉄粉でつまりました、ご注意!

対象商品 : 05843443
2020-04-28
用途: アンカー打設
株式会社ケイ・ディー・エフ建設業・工事業

削孔時などの粉塵問題もなく、安定のクオリティーでした

対象商品 : 05843373
2019-05-26
用途: 生産設備の据付に

設備の特性上 作業にも清潔さが要求されるので
アンカー打ち作業はいつも悩みの種でした。
この商品を知って試しに購入しましたが、
なぜもっと早く使わなかったのか、と後悔するほど素晴らしい商品です。

対象商品 : 05843364
2019-03-08
用途: アンカー用の穴あけ
株式会社湘南サイン建設業・工事業

シート防水された屋根の穴あけに使用したら、切粉排出路が詰まって吸塵出来なくなったので
注意が必要
通常のコンクリート面の穴あけは粉塵が出ずとても快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする