曜日別特売
IS6NS1-A270-M16P20-H 六角ナット(本体規格) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット HI-LEAD 05843639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS6NS1-A270-M16P20-H 六角ナット(本体規格) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット HI-LEAD 05843639
IS6NS1-A270-M16P20-H 六角ナット(本体規格) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット HI-LEAD 05843639

六角ナット(本体規格) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
05843639
品番
IS6NS1-A270-M16P20-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります
本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します

トラスコ品番
671-1435
材質
SUS304相当
高さ(mm)
14.6
ねじピッチ(mm)
P2.0
呼び径
M16
規格
ISO4032対応
二面幅(mm)
24
ナット
スタイル1
強度区分
A2-70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする