クリンバーGS

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6kg) 注文コード05843844 品番GS
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。

種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 液性中性 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
トラック洗車
運輸・通信業

白く跡が残ります。
水が残ったままだと 石鹸が柔らかくなり溶けていきます。
保管に注意が必要です。

対象商品:
05843844
2024-03-10
用途:
車両清掃 重機清掃
建設業・工事業

車両はタイヤやホイール洗浄に 重機は足元のゴムマット洗浄等に使用しています。
泥・油汚れも良く落ち 使用頻度にもよりますが当社では2年は使用できます。
バケツも使用途中で割れてしまうかなと思っていましたが2年強洗剤を使いきるまで割れず商品は大満足です。
リピ2回目です。

1人が参考にしています
対象商品:
05843844
2023-11-28
用途:
洗車
ダイセーエブリー二十四株式会社 様 (運輸・通信業)

泡立ちが良く、汚れが良く落ちる。泡切れも良く使いやすい。

対象商品:
05843844
2022-09-28
用途:
洗車
仲村みゆきパン教室 様 (サービス業)

自宅にて手洗い洗車時に使用してます。車体にも使えるのでとても良いです。ナンバープレートやフロントバンパーに付いた虫がムートングローブで軽くこするだけでよく落ちます。汚れ落ちがとても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05843844
2022-07-30
用途:
洗車
知多岬運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

大型車なので洗車面積が大きいので使用量だ多いので助かります

対象商品:
05843844
2021-10-18
用途:
社用車の洗車

水に濡らした洗車ブラシを直接本品の上でかき回すだけで、ブラシが泡々になってくれます。

泡持ちも良く汚れも良く落ちてくれます。それに洗剤の減りも少なくコスパに優れた商品です。

対象商品:
05843844
2020-08-10
用途:
商品車の洗車と水アカ取り
Cheered RV 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

頑固な汚れや水アカに1番有効でした。手や指等の皮膚は荒れますのでビニール手袋は必要です。
石鹸が無くなった後のバケツもよく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
05843844
2019-02-25
用途:
トラックの洗車

泡立ちが良いと思いますが、少し泡切れが悪い気がします。
もう少し、少量の水で洗い流せたら、もっと良いと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする