CCMT 060204 PC     TT9225 80°菱形ポジチップ TT9225 NTKカッティングツールズ 05844786

80°菱形ポジチップ TT9225

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05844786
品番
CCMT 060204 PC TT9225
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
用途
ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
トラスコ品番
454-5716
材質
TT9225
コーティング
CVD
適合被削材種
M・S
チップ形状
80°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする