画像準備中

電動テープカッター

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05845131 品番M-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

セロハンテープ、PPテープカットに最適
軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む)
薄めのフィルム・OPPテープに対応
自動送り・手動カット

仕様
自動送り
切り口:ギザ
適合テープ外径(Φmm)135 質量(g)1100 適合セロ・PPテープ トラスコ品番214-4573 寸法(mm)96×177×117 電源単1×3本 /アダプター 使用テープ幅(mm)7〜24 消費電力(mA)600(4.5V)
注意
※厚い/硬いテープの使用は不可です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05845131 M-800 08181564 M-800 電動テープカッター エクト 電動テープカッター エクト 1台 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08181564
2024-05-16
用途:
包装紙の梱包用(頻繁に使います)

以前から同系は使っています、予備の刃も同時購入です。故障がなく10年使ったので交換購入しました。

対象商品:
08181564
2023-12-28
用途:
箱の加工
ファーストマルチメディア株式会社 様 (製造業)

カットしにくい。滑って設定した長さで切れない。長さ指定の自由度が高くなるが、性能的に7,000円台のものと変わらない。損した感が高い。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
08181564
2020-11-10
用途:
包装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

電動テープカッターは使用した事が無く商品レビューを参考に購入させて頂きましたが、コスパ最高でした。
作業がかなり捗りますね。

対象商品:
08181564
2020-03-08
用途:
折りたたんだ請求書の剥がれ止めに使用しています。

電池式でも使えるので、持ち運べて重宝しています。
100V固定でも使えるのは、良いです。
3Mのメンディングテープを使ってますが、バッチリ自動で切ってくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
08181564
2019-06-06
用途:
袋のテープ止め作業

たまにテープを切っても次が出ない時があります。作業は楽になり効率も良いです。乾電池で作業しますので、電池の重さで安定します。

1人が参考にしています
対象商品:
08181564
2017-12-18
用途:
梱包作業に使用。
製造業

次のテープが自動的に出てくるので、作業効率が上がりました。

対象商品:
08181564
2017-06-02
用途:
商品の留め具

長さ調節も出来、決まった長さで出るため、非常に使い勝手が良く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08181564
2017-08-03
用途:
封筒にて発送作業
株式会社山科モータース 様 (サービス業)

値段が少し高いのでどうかな?って思いましたが、とっても便利で発送作業が楽しくなりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする