NACHI(不二越)
ストレートロングドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4.3
4.3
4.3
4.2
4.25
4.35
4.4
4.45
4.5
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
4.95
5
5.05
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
5.95
6
6.05
6.1
6.15
6.2
6.25
6.3
6.35
6.4
6.45
6.5
6.55
6.6
6.65
6.7
6.75
6.8
6.85
6.9
全長(mm)
100
450
125
200
100
350
400
500
600
700
800
150
250
シャンク径(Φmm)
4.3
4.3
4.3
4.2
4.25
4.35
4.4
4.45
4.5
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
4.8
4.85
4.9
4.95
5
5.05
5.1
5.15
5.2
5.25
5.3
5.35
5.4
5.45
5.5
5.55
5.6
5.65
5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
5.95
6
6.05
6.1
6.15
6.2
6.25
6.3
6.35
6.4
6.45
6.5
6.55
6.6
6.65
6.7
6.75
6.8
6.85
6.9
溝長(mm)
60
225
85
100
60
185
200
250
300
350
210
270
310
400
220
110
150
90
全201種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05845622
品番
LSD4.3X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.3
溝長(mm)
60
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
4.3
材質
ハイス
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク