NTKカッティングツールズ
55°菱形ネガチップ TT8020
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05845696
品番
DNMG 150408 MP TT8020
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
用途
鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
耐熱合金の低速、断続切削加工に。
トラスコ品番
456-3073
材質
TT8020
コーティング
PVD
適合被削材種
P・M・S
チップ形状
55°菱形
RoHS指令(10物質対応)
対応