LENOX(レノックス)
バイメタルホールソー”スピードスロット”(インパクトシャンク)
LX90011
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05846229
品番
LX90011
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
万能タイプのバイメタルホールソーです。
切粉の排出性に優れており長寿命、またスリットの大型化により貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単になりました。
用途
ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、釘入り木材、ALCなどの穿孔作業に。
トラスコ品番
249-6743
適合機種
インパクトドライバー
材質
バイメタル
全長(mm)
150
有効切削能力(mm)
【鉄板】5
刃厚(mm)
1.2
シャンク形状
インパクトシャンク
有効長(ふところ深さ)(mm)
44
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
17
注意
※安全ゴーグル等を用い、安全に配慮して作業ください。