曜日別特売
ZCMT050203SP PR1225 チップ PVDコーティング PR1225 京セラ 05846317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ PVDコーティング PR1225ZCMT050203SP PR1225

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05846317
品番
ZCMT050203SP PR1225
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOATを施しています。
炭素鋼からステンレス鋼の汎用加工、高送り加工まで幅広く対応可能です。

用途
ドリル加工用。
被削材:炭素鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
650-6232
材質
PVDコーティング
呈色
黒赤色
適合ホルダ
S20-DRZ-05型
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ種類
低抵抗、深穴用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする