安全キャッチシングル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05846364 品番AZC-S
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。

許容荷重(kg)1 トラスコ品番308-6321 質量(g)100 製品質量(g)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05846364
2023-04-05
用途:
駐車場のメンテナンス
村田会計事務所 様 (サービス業)

重たい工具を、ぶら下げていても、特にはきにならず、
見失うこともないので、とても、助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
05846364
2014-07-16
用途:
パワーゲート用ワイヤレスリモコンの落下防止
運輸・通信業

トラックのパワーゲートのリモコンを首から下げていると危ないと荷主様から申し入れがあり、高所作業用の落下防止用器具を探していました。こちらを使用することで落下防止になっています。ただ巻きとり線が細いため巻きとりに難があります。またもう少し巻きとりを強くすれば重たいツールも手元に戻って来るので当社のように他の用途でも使えるのではないでしょうか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
落とした時に地面にぶつからないように、ストッパー等で止まったりしますか?
回答:
ロック機能は付いておりません。
1人が参考にしています
2011-10-31

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする