ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500g) 注文コード 05846513 品番 G-2
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。

用途
ガス配管・燃料油配管用
LPGガス・都市ガス・天然ガス用
アイボリー 容器仕様ハケ付缶 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
都市ガスコンロの配管に使用
C-FJ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガス漏れもなくとても良いです。
刷毛付きで使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02445107
2024-08-07
用途:
メンテナンス;機械の配管
セントラルコム 様 (サービス業)

信頼されていて量も多いし刷毛付きなので使いやすく安定した製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02445107
2024-10-07
用途:
キッチンコンロのメンテ
運輸・通信業

問題なく使用出来ました。もうふたまわり程小さいサイズがあればと思えど。

1人が参考にしています
対象商品:
02445107
2024-05-21
用途:
ガステーブルの交換
運輸・通信業

ビルトインコンロを買い換えたので、ガス漏れ防止にこちらを使用しました。
メーカー品ですので安心です。

対象商品:
02445107
2022-04-03
用途:
ガス配管に使用しました。
石田工業 様 (建設業・工事業)

ガス配管のシール剤は固まらないタイプも多いですがこの商品は固まるタイプです。と言っても速乾では無いので扱いやすいです。最近ではシールテープを巻かずシール剤を塗るだけが主流の様ですが仕事でシールテープをして漏らして無いと言う信用があるので自分は巻く派です。もちろん問題なく漏れずに作業を終えました。

対象商品:
02445107
2021-09-16
用途:
ヘルメシール
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘルメシール G-2すぐ届き満足しております。
また注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02445107
2021-08-20
用途:
ガス配管のシーリング
金融・保険業

使用はほんの指先程度。もともと業者向けなんでしょうが、いかんせん使い道が無い。かと言って、シールは必要なので買いました。ぜひ小分けして売って欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
02445107
2024-02-24
用途:
配管工事
有限会社阪神コンプレッサー 様

どうしても商品的に一度開封すると数ヶ月しかもたないのでまた購入しようと考えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする