曜日別特売
5121700 バイメタルホールソー”T3スピードスロット替刃式” 替刃 LENOX(レノックス) 05846649

バイメタルホールソー”T3スピードスロット替刃式” 替刃5121700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05846649
品番
5121700
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

刃の側面のスリットを大きく取ることで、切削時の熱を発散しやすく、切削時にも熱を持ちにくい設計です。
階段状のスリットで、切り屑の排出を楽に行うことが出来ます。
刃厚と刃先形状を最適化し、より早く切削でき、従来品に比べ長寿命も実現しました。

用途
ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等、2×4材の貫通、金属系サイディングに。
トラスコ品番
106-3002
材質
刃部:バイメタル
全長(mm)
64.6
刃厚(mm)
1.2
有効長(ふところ深さ)(mm)
44
刃径(mm)
14
注意
※ステンレスへ穴あけの際は低速で使用して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする