※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの ゴミ箱
セキスイの 紙材回収用ゴミ箱
分別ボックスセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05847152
品番
SRE4NH
参考基準価格(税別)
¥32,020
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
(本体)再生ポリプロピレン、(天板)再生ABS
質量(kg)
7.5
種類
分別用
色(本体)
グレー
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません