NEC
NECの トナー/インク
NECの トナーカートリッジ/感光体
NECの トナー/感光体(NEC対応)
純正トナーカートリッジ NEC FNG-710848-0A00
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05848491
品番
NEC FNG-710848-0A00 (純正)
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
FAX用トナー
適合
【NEFAX】650/690/790/D690/D790/910/950/D910/D950/H980/980/610/700/H980MX/980MX、【MULTINA】Ai7000/7000D
色
ブラック
種別
純正品
適合機種メーカー
NEC
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません