サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ラチェットドライバー
SF ラチェットドライバー ペッカー #2002
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05848701
品番
No.2002
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
握りやすく力の入るL型グリップ。
ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
180
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
776-8583
セット内容
六角ビット:2.5mm・3.0mm・4.0mm・5.0mm・6.0mm/(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/プラス段付ビット:#2×65mm
種類
セット品
差込角(mm)
6.35
商品構成
セット品