曜日別特売
A-7-10 プラスチックケース 共栄プラスチック 05848959

プラスチックケースA-7-10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
709-4503
注文コード
05848959
品番
A-7-10
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

コンパクトな透明スチロール製のケース10ヶ入です。
小物やカード等を入れるのに最適なコンパクトケースです。

トラスコ品番
709-4503
高さ(mm)
24
奥行(mm)
93
間口(mm)
61
材質
透明スチロール製
色
クリア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする