共栄プラスチック
プラスチックケース
A-5-10
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
709-4499
注文コード
05849081
品番
A-5-10
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
コンパクトな透明スチロール製のケース10ヶ入です。
小物やカード等を入れるのに最適なコンパクトケースです。
トラスコ品番
709-4499
高さ(mm)
24
奥行(mm)
67
間口(mm)
44
材質
透明スチロール製
色
クリア