曜日別特売
A-3-10 プラスチックケース 共栄プラスチック 05849476

プラスチックケースA-3-10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
709-4498
注文コード
05849476
品番
A-3-10
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

コンパクトな透明スチロール製のケース10ヶ入です。
小物やカード等を入れるのに最適なコンパクトケースです。

トラスコ品番
709-4498
高さ(mm)
14
奥行(mm)
67
間口(mm)
44
材質
透明スチロール製
色
クリア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする