共栄プラスチック
プラスチックケース
A-4-10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
709-4500
注文コード
05852109
品番
A-4-10
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
コンパクトな透明スチロール製のケース10ヶ入です。
小物やカード等を入れるのに最適なコンパクトケースです。
トラスコ品番
709-4500
高さ(mm)
18
奥行(mm)
67
間口(mm)
44
材質
透明スチロール製
色
クリア