DLC ハイスドリル

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8.2 注文コード05853495 品番DLCHD 8.2
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はドリル径など111種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。
低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。
安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。
高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。

ドリル径(Φmm)8.2 溝長(mm)75 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)10.0 用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05853163
2020-12-31
用途:
アルミ穴開け
FTY Factory 様

アルミ鋳造品の加工用下穴作業用に購入、いい感じでつかえました。

対象商品:
05853005
2020-09-04
用途:
アルミA5052材への穴あけ
教育・研究機関

M4タッピングためにφ3.3で下穴をあけるのに使用しました。800個ほど穴あけをしましたが問題なく加工できました。詳細は観察しておりませんが多少の摩耗はあります。今後も使用を続けて耐久性を見ていきます。

対象商品:
05853075
2013-01-18
用途:
浮きの工作

個人ですが、釣りが趣味のため自作の浮きを作成するようになって、
20年になります。特に困ってたのは、鉛の穴あけでした。
ホウムセンターなどでいろんな用途のドリルを買いましたが、
全く役に立ちません、なぜなら鉛は熱に弱く柔らかくなるようで、なんども
繰り返してるうちに穴は大きくなるばかりかドリルも熱くなり
次の作業に移れません。
と精密工場に努めていた友達にぼやいてたら、このドリルを使ってみてごらんと
言って、試してみると、なんと嘘のように進んで切り口もきれいで、
きりカスも刃につかずバネのように出ていきました。
なんと素晴らしいドリルだと絶感しました。
そして、もっと手に入れたいとこのサイトを探しました。
モノタロウさん、ありがとうございました。
そしてnachiドリル万歳。

2人が参考にしています
対象商品:
05852971
2017-02-20
用途:
普通の鉄鋼用とは違う

アルミがドリルの歯にあまり付かなくなりました。
できればもっと溝長の長いものが欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする