MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の オフィス機器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 卓上封かん機
卓上封かん機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05853724
品番
EF-100N
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一通の封書から、大量の郵送物まで『のり付け』&『封かん』します。
仕様
【封かん速度】
2.4秒以下/1通(高速モード時)
【のり消費量】
長形3号:約1000通/1巻
角形8号:約1000通/1巻
適合
【封筒】長形3号、角形8号
【フラップ高さ】23〜28mm
【封筒封入物】最大厚み2.5mm(A4三つ折5枚程度)
付属品
のりカセット、ACアダプタ、取扱説明書
質量(kg)
4.4
消費電力(W)
8
電源
24V ACアダプタ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
263(ガイド引出時:328)×240×122
使用環境温度(℃)
15〜35