クリアケース 縦 ファスナー付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05853742 品番 78198
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

片面が透明なので中身がハッキリと見えます。もう片面は半透明で中身やシート同士がくっつきにくくスムーズに出し入れができます。
両サイドにファスナーが付いているので、左右のどちらからでも出し入れできます。
フックなどに掛けられるよう、左右対称に穴が開いています。

材質塩化ビニル樹脂 サイズA2 寸法(mm)640×440 用途図面・ポスターなどの掲示・保管・ファイリングに。 質量(g)170 内寸法(mm)640×440 穴の有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
雨天の屋外建設作業時の図面ケースとして
株式会社秀建 様 (建設業・工事業)

雨天での屋外作業時に図面を参照するのにとても便利です。

対象商品:
05853733
2023-11-15
用途:
屋外でポスターなどの掲示
海の家千鳥屋 様 (サービス業)

フック掛け出来る穴の補強穴あきリベットが付いていれば最高

1人が参考にしています
対象商品:
05853733
2019-04-20
用途:
新築工事現場作業時
建設業・工事業

思ってたよりフィルム厚さが薄かった。使用には問題無

対象商品:
05853733
2016-12-08
用途:
図面を現場で使用するときに使います。

大きな図面を入れて汚れずに使用できるので、大変重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
05853733
2016-09-29
用途:
図面を保管する時
卸売・小売業

ファスナー付きで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする