※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の ワゴン
ERECTA(エレクター)の 樹脂製ワゴン
ラバーメイド モービルワークセンターファイブドロワー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05855298
品番
RM773488BK
参考基準価格(税別)
¥191,500
販売価格(税込)
¥178,299
販売価格(税別)
¥
162,090
バスケットに入れる
機能性と耐久性を兼ね備えたスタイリッシュなツールワゴン
用途
書架・物品棚・移動棚
色
レッド/ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
単体
耐荷重(kg)
113.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
775*514*854
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません