曜日別特売
H28PDBR2 ホームエレクター ポスト ERECTA(エレクター) 05855447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホームエレクター ポスト

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1組(2本)注文コード05855447品番H28PDBR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
書架・物品棚・移動棚
材質スチール・エポキシコーティング仕上げブラウンタイプ単体棚板高さ調整(mm)25.4mm間隔長さ(mm)700ポール径(Φmm)25ポール径×長さ(Φ×mm)25×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05855422
2023-03-19
用途: 実験装置の棚
教育・研究機関

しっかりしています。不要になったら組み直して再利用できるので、実験装置の棚はホームエレクターの同じサイズで統一するようにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする