※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の スチールラック
ERECTA(エレクター)の スチールラック本体
ホームエレクター
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05855982
品番
H2448W1H74PW2-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,600
この商品は
60
種類から選べます
他の種類を見る
ホームエレクターの組み立てに、ボルトやビスは不要。ソフトハンマー一本でOKです。
耐荷重(kg/段)
135
棚段数(段)
4
ポール径(Φmm)
25.4
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
1900
棚板内寸・間口(mm)
1130
棚板内寸・奥行(mm)
530
質量(kg)
26.2
材質(棚板)
スチールワイヤー、エポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)
材質(ポール)
ステンレス
材質(スリーブ)
樹脂
用途
書架・物品棚・移動棚
付属品
テーパードスリーブ クリア 4セット (棚板4枚分)
色
ホワイト
タイプ
単体
棚段数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×600×1900
均等耐荷重(kg/段)
135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05855982
H2448W1H74PW2-4
25646734
B2448W74PW4
ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト
ERECTA(エレクター)
1台
¥
37,980
欠品中
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)