H2436W1H74PW2-4 ホームエレクター ERECTA(エレクター) 05855998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H2436W1H74PW2-4 ホームエレクター ERECTA(エレクター) 05855998 H2436W1H74PW2-4 ホームエレクター ERECTA(エレクター) 05855998

ホームエレクター

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05855998 品番H2436W1H74PW2-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,200
この商品は60種類から選べます 他の種類を見る

ホームエレクターの組み立てに、ボルトやビスは不要。ソフトハンマー一本でOKです。

耐荷重(kg/段)135 棚段数(段)4 ポール径(Φmm)25.4 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)1900 棚板内寸・間口(mm)830 棚板内寸・奥行(mm)530 質量(kg)22.6 材質(棚板)スチールワイヤー、エポキシコーティング仕上げ(粉体塗装) 材質(ポール)ステンレス 材質(スリーブ)樹脂 用途書架・物品棚・移動棚 付属品テーパードスリーブ クリア 4セット (棚板4枚分) ホワイト タイプ単体 棚段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1900 均等耐荷重(kg/段)135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05855998 H2436W1H74PW2-4 25646750 B2436W74PW4 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト ERECTA(エレクター) ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・ホワイト ERECTA(エレクター) 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05855824
2017-10-18
用途:
厨房内でケーキを置く
株式会社のっぽくん 様 (飲食業)

ホームエレクターですが、厨房内では十分な強度があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする