耐荷重(kg/段)135
棚段数(段)4
ポール径(Φmm)25.4
間口(mm)1200
奥行(mm)450
高さ(mm)1900
棚板内寸・間口(mm)1130
棚板内寸・奥行(mm)380
質量(kg)23.0
材質(棚板)スチールワイヤー、エポキシコーティング仕上げ(粉体塗装)
材質(ポール)ステンレス
材質(スリーブ)樹脂
用途書架・物品棚・移動棚
付属品テーパードスリーブ クリア 4セット (棚板4枚分)
色ブラック
タイプ単体
棚段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×1900
均等耐荷重(kg/段)135