耐荷重(kg/段)220
棚段数(段)4
ポール径(Φmm)25.4
間口(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)1900
棚板内寸・間口(mm)530
棚板内寸・奥行(mm)530
質量(kg)30.4
材質(棚板)カバー素材:1.2厚スチール板アクリ塗装仕上げ、フレーム材質:スチール・クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
材質(ポール)ステンレス
材質(スリーブ)樹脂
用途書架・物品棚・移動棚
付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)
色シルバー
タイプ単体
棚段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×600×1900
均等耐荷重(kg/段)220