DB-40-FL-BG LED表示灯(リードタイプ) サトーパーツ 05857490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-40-FL-BG LED表示灯(リードタイプ) サトーパーツ 05857490
DB-40-FL-BG LED表示灯(リードタイプ) サトーパーツ 05857490

LED表示灯(リードタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05857490
品番
DB-40-FL-BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター

材質(本体)
ポリカーボネート
レンズ色
G (緑)
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT (UL94V-0)
取付板厚(mm)
0.5~2.0
リード線
UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)
B (黒)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。2接続の際は極性にご注意ください。3リード線を曲げる場合は底面より2mm以上のところで曲げ、はんだ付けは曲げ加工後に行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする