※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 物品棚/収納用品
ERECTA(エレクター)の スチールラック
ERECTA(エレクター)の スチールラック本体
スーパーエレクター リールシェルフ(対応サイズΦ330mm用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05857687
品番
RSMS910B-PS1390-4
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
キャリアテープ保管の為の傾斜と形をもつ、専用シェルフ。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×460×1384
棚段数
4
付属品
テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分)
色
クローム
高さ(mm)
1384
タイプ
単体
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
材質(棚板)
SUS304(18-8)ステンレスワイヤー/電解研磨仕上げ
材質(ポール)
SUS304(18-8)ステンレス
棚段数(段)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,250
/
税込
¥
5,775